37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。
適合本体FPB10B 材質/仕上S45C/黒染 質量(g)80 熱処理焼入 HRC23~31 耐荷重(kN)11
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染 熱処理焼入HRC35~47
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーツールねじ穴付Uクランプ
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染 熱処理焼入HRC35~47
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 硬度HRC23~31 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10 材質S45C ねじピッチ1.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)12.5 熱処理焼入
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
用途ヘックスローブねじの締付け作業に。 先端形状ヘックスローブ トラスコ品番384-9279 セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 材質SNCM・V 質量(g)241 仕上黒染 熱処理55~58HRC
1セット(9本組)
4,698 税込5,168
当日出荷

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16 材質S45C ねじピッチ2.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)18.0 熱処理焼入
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12 材質S45C ねじピッチ1.75 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14 材質S45C ねじピッチ2.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。 寸法D(Φmm)M8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
材質S45C 仕上黒染
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
339 税込373
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24 材質S45C ねじピッチ3.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)33.5 熱処理焼入
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スーパーツールTスロットナット
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質/仕上スチール(S45C/)黒染仕上げ ボルトM12 焼入硬度HRC23~31 T溝幅(mm)16
1個
669 税込736
翌日出荷

1本
619 税込681
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スーパーツールスタッドボルト
ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。 材質/仕上スチール(S45C)/黒染仕上げ 硬度HRC22~26
1個
699 税込769
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。 寸法D(Φmm)M18 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C 仕上黒染 硬度HRC27~35 熱処理焼入
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
899 税込989
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。 材質S45C ねじピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC23~31
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 硬度HRC30~40 熱処理焼入
1組
特価
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
用途メカバイトクランプのT溝取付用。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)