カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アサヒ工具(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- コノエ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 共立電気計器(1)
- 水本機械製作所(2)
「120d26l」の検索結果
特価

横吊クランプ
スーパーツール¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ