横吊クランプ

横吊クランプ - スーパーツール横吊クランプ - スーパーツール横吊クランプ - スーパーツール

自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_
フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_
吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。

仕様
カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)
寸法(mm)
87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)
質量(kg)
1.7
クランプ範囲(mm)
0~16
容量(t)
0.35
商品タイプ
ロックハンドル式自在シャックルタイプ
内容量
1個
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841076GVC0.35ERF
¥51,320
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする