カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- BIGM(丸山製作所)(11)
- brembo(2)
- JTC(1)
- KSフィルター(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- SMC(6)
- Solimar Pneumatics(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- Wera(1)
- アルファ[販促](1)
- イスカル(3)
- エスコ(11)
- ギガ・セレクション(1)
- ストア・エキスプレス(1)
- セルスター(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 東海キャスター(78)
- 水本機械製作所(5)
「3d-19l」の検索結果
特価

横吊クランプ
スーパーツール¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ