カテゴリ
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- サンドビック(5)
- 南電機(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- BOURNS(3)
- ELPA(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 前澤化成工業(2)
- 河村電器産業(2)
- 岡崎精工(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- TOA(1)
- 内外電機(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ハンマーキャスター(1)
- シライ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- 千吉(1)
- ブランドをもっと見る
「SRF1」の検索結果
特価

4サイズラチェットレンチ ショートタイプ
スーパーツール(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。材質アルミ製
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥48,980税込¥53,8781台当日出荷円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊下げや鋼材などの引張り作業に。材質特殊鋼寸法L1(mm)121クランプ範囲(mm)0~40寸法D2(mm)32寸法H2(mm)45