カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • BOURNS(25)
  • VISHAY(24)
  • 河村電器産業(12)
  • SMC(8)
  • 東洋バルヴ(6)
  • サンドビック(5)
  • 南電機(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 岡崎精工(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • Jiangsu RuiTian Medical Technology(3)
  • ELPA(2)
  • オークラ輸送機(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ダイケン(2)
  • 前澤化成工業(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SRF1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ ショートタイプ

    スーパーツール(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
    用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
  • 4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
    材質アルミ製
  • スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊下げや鋼材などの引張り作業に。
  • 形鋼クランプ スーパーツール

    形鋼クランプ

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    構造用形鋼(H形・I形・L形・T形)専用の吊り具です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途構造用形鋼の吊り上げに。形鋼の反転。トラスコ品番689-2854材質特殊鋼幅(mm)108高さ(mm)152寸法L(mm)108寸法H(mm)152基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)1~13寸法D(mm)23寸法H2(mm)66
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
"SRF1" スーパーツール 【通販モノタロウ】