スクリューカムクランプスーパーツール当日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番689-9698材質特殊鋼幅(mm)190高さ(mm)265寸法L(mm)190寸法H(mm)265基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)81寸法H2(mm)105