ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
合金標準バット谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。変形に強いアルミニウム合金仕様。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
蓋付アルミ保存容器谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
軽~いすべすべⅡフライパンガス火谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
表面処理ダイアモンドコート材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
標準バット用網谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
合金標準バットに合わせて使用可能。
用途水切り・揚げ物用に。材質(本体)鉄鍍金商品タイプアミ再生紙使用マーク適合
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
メルフィルIH対応親子鍋谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷
内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単♪
ガス火はもちろんIHクッキングヒーターにも対応!
サイズ(cm)17容量(L)0.35材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木表面処理フッ素樹脂塗膜寸法(mm)190×168質量(g)270高さ(mm)約26(内寸の深さ23.5)
餃子バット 体深型谷口金属工業9日以内出荷から11日以内出荷
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。食材が接触しないコーナー金具付。
用途食材の保冷・保存などに便利。材質(本体)アルミニウム商品タイプバット再生紙使用マーク適合
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
軽~いすべすべⅡフライパンIH谷口金属工業9日以内出荷
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
材質本体:アルミニウム合金、本体底面:ステンレス(18-0クロム)、取手:フェノール樹脂表面処理ダイヤモンドコート
着色アルマイト加工 カンス谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木呼び寸法(cm)8質量(g)40サイズ(mm)385×85×42再生紙使用マーク適合
和の職人 銀波 ゆきひら鍋谷口金属工業9日以内出荷
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。
注ぎやすい新型注ぎ口と調理に便利な新メモリを採用。カン付ハンドルです
材質本体:アルミニウム、取手:天然木板厚(mm)1.8
揚げ物名人(立てるアミ付)谷口金属工業翌々日出荷
揚げ物を立てることで、素早くスムーズに油が落ちてカラッとヘルシーに仕上がります。
アミを外して冷凍保存用のアルミバットとしても使用できます
材質本体/アルミニウム(アルマイト加工)、アミ/鉄(クロームメッキ)サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×38寸法(縦×横)(mm)(アミ)177×255、(立てるアミ)85×170TKG品番9-0737-0801
着色アルマイト加工水杓谷口金属工業当日出荷
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木再生紙使用マーク適合
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
和の職人 銀光 IH対応ゆきひら鍋谷口金属工業翌々日出荷
ガス火・IH対応の国産雪平鍋です。
用途腐食しにくいアルマイト加工、手になじみ滑りにくい木製ハンドル。対応電磁調理器
和の職人 親子鍋用蓋谷口金属工業7日以内出荷
便利な専用蓋です。
材質本体:アルミニウム、ツマミ:天然木寸法(mm)160×160×51質量(g)51サイズ(cm)16