絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,715件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニフラップステーLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
引出しトレー LAMP(スガツネ工業)引出しトレーLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本質量(g)2050仕上光沢クロメート処理/ブラックアズワン品番64-6783-77材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)フレックスフック ステンレス製LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動
ステンレス鋼製 バタフライフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 バタフライフックLAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
当日出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0461質量(g)27種類標準奥行(mm)41.7取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)59吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具 LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具LAMP(スガツネ工業)
939税込1,033
1個
当日出荷
ステンレス鋼製長蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38
ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプLAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
かぶせ量分類(mm)9~18開き角度(度)150°最小扉厚(mm)15最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様LAMP(スガツネ工業)
279税込307特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業)グロメット SG型LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303LAMP(スガツネ工業)
389税込428
1個
当日出荷
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LN72S型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72S型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
エッジシール 8858KUO-8-2500 LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)2軸トルクヒンジ HG-T30S15LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
ナックルキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)ナックルキャッチ ポリアセタール製LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷
大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。トラスコ品番254-0860材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)34.5ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)4.5種類クリップ型吸着力(N)69取付け方法面付タイプ質量(g/セット)4押込力N(kgf)58色(本体)ナチュラル
平丁番 F-A型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質タイプ平行形種類平蝶番仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)33仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])298[30.4]開き方上蓋伸長(mm)104ステー種類その他ステー
プッシュラッチ PR20P LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR20PLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10RK右用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10LK左用LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染めタイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)245[25]許容荷重(N)245
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
棚ダボ SS-309 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-309LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
用途木板棚用材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質質量(g)5ねじ径M4仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
ランプ印 シューズトレー SHT型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 シューズトレー SHT型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロッカーなどに最適です。
用途ロッカーなどに最適です。材質プラスチックスモークアイボリー
100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番(精密肉厚丁番)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)幅(mm)70板厚(mm)2ねじ穴数6種類ミシン丁番推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)重量用抜き差し丁番 HNH型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)種類取手・引手仕上バレル研磨取付け方法めねじU字形種類変形面付形種類U字形
分割式配線孔 CHC-S26型 LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S26型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)26質量(g)16寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF-EP型LAMP(スガツネ工業)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口仕様DMF-EP型
極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷
縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10.2種類標準タイプ長さL(mm)42幅W(mm)2.4材質(本体)鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)ホワイト質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)5シリーズ360シリーズ質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき
スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業)スライドレール 底引きタイプLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。材質鋼(SPCC)仕様底引き
テーブル連結部品 LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
伸長式テーブルの追加の天板や、折り畳みテーブルを固定するのに適した連結部品です。本体を回転させるだけで簡単に連結できます。オス・メスの区別がなく、連結の組合せが自由です。
用途エクステンションテーブルや会議・店舗などで使用されるテーブルなど。材質ポリアミドブラック質量(g)26
ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)490適合ホース内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15