絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,714件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUSLAMP(スガツネ工業)
739税込813
1個
当日出荷
ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)ベッド金物LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)52.4仕上有色クロメート処理耐荷重(N)500
シグナルマグネットキャッチ SMC型 LAMP(スガツネ工業)シグナルマグネットキャッチ SMC型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき材質(本体)ポリカーボネート(PC)付属品吸着板、バックプレート高さ(mm)11.2質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
平丁番 F-A型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質タイプ平行形種類平蝶番仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)49仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])309[31.5]開き方上蓋伸長(mm)122ステー種類その他ステー
プッシュラッチ PR21P LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR21PLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ工業)TOT ロックキー(マグネットキーのみ)LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック+マグネットホワイト質量(g)38種類その他長さL(mm)31.5取付け方法面付タイプ幅W(mm)31
締付円盤 KD-703 LAMP(スガツネ工業)締付円盤 KD-703LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/素地質量(g)11.6仕上素地
角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)角丁番 TTS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類平丁番
ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型LAMP(スガツネ工業)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820用のエンドキャップです。一体型のフタを閉めることで取付ねじが隠せます。ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820以外にも下記製品に使用できます。SPH型SP型、SPS型SM型
材質ポリプロピレン質量(g)2種類エンドキャップ
ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)170種類その他奥行(mm)336仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 オーバルタイプLAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)22外形寸法D(mm)41取付け方法掘込外形寸法L(mm)176空気流通面積(mm2)1480取付穴径d(Φmm)35取付穴径l(Φmm)167.5
100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番(精密肉厚丁番)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)幅(mm)70板厚(mm)2ねじ穴数6種類ミシン丁番推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
角型取手 LAMP(スガツネ工業)角型取手LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金タイプ裏止めハンドル種類取手・引手仕上クロームめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BLLAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
質量(g)7.4
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22吸着力(N)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53TLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷
上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
材質質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)ホワイト質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
テーブル連結部品 LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
伸長式テーブルの追加の天板や、折り畳みテーブルを固定するのに適した連結部品です。本体を回転させるだけで簡単に連結できます。オス・メスの区別がなく、連結の組合せが自由です。
用途エクステンションテーブルや会議・店舗などで使用されるテーブルなど。材質ポリアミドブラック質量(g)26
マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
用途厨房機器、各種試験装置などトラスコ品番497-3682全長(mm)50シルバー高さ(mm)17材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)41種類標準タイプ吸着力(N)137仕上光沢バレル研磨取付穴径(Φmm)3.5
配線孔キャップ LN72S型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72S型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)490適合ホース内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型 LAMP(スガツネ工業)シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4
埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
ナックルキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)ナックルキャッチ ポリアセタール製LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷
大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。トラスコ品番254-0860材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)34.5ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)4.5種類クリップ型吸着力(N)69取付け方法面付タイプ質量(g/セット)4押込力N(kgf)58色(本体)ナチュラル
プラスチックハンドル WB-901790 LAMP(スガツネ工業)プラスチックハンドル WB-901790LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
軽量で強靱です。
材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)40質量(g)54種類ハンドル長さL(mm)245グリップ径(Φmm)24取付け方法丸穴ピッチP(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
プッシュラッチ PR20P LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR20PLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチありLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃開き方下開きRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
F型スベリ鋲 LAMP(スガツネ工業)F型スベリ鋲LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)材質ポリアセタール(POM)ナチュラル外形寸法(mm)Φ15仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
締付円盤用シャフト KD-601型 LAMP(スガツネ工業)締付円盤用シャフト KD-601型LAMP(スガツネ工業)
67税込74
1個
当日出荷
KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理