絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,714件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:15.8寸法A(mm)18.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)15.8キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)15.9寸法A18.2RoHS指令(10物質対応)対応
(120038124)KD-120-95B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038124)KD-120-95B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5807材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:9.3寸法A(mm)12適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)9.3キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)9.5寸法A12RoHS指令(10物質対応)対応
(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。 ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。 アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど材質ステンレス鋼(SCS13)仕上鏡面研磨耐荷重(N)490耐荷重N(kgf)50推奨ねじM6ねじ
アルミ押出ハンドルHA-BE型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 アシスト範囲は180°です。 保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5 N・m)。 同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)/PBT樹脂ホワイト使用温度(℃)0~40保持トルク(N・m)0~3.5 (0~3.6kgf・cm)質量(g)385
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)27取付長(mm)10材質(取付部)アルミニウム合金
家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ハード仕様 LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ハード仕様LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1セット(16個)
3日以内出荷から4日以内出荷
家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 グライドの両面が異なる床材に対応するリバーシブルタイプです。 スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。 ハード仕様:耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れた仕様です。頑丈な床材に最適です。
用途スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど、ハード仕様:リノリウム、タイル、ガラスなど材質ポリアセタール(POM)/革繊維
家具脚用グライド SLIM用ベース 静音仕様 LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド SLIM用ベース 静音仕様LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1セット(16個)
3日以内出荷
SLIMタイプ専用のベースです。 吸音性に優れたエラストマーと一体になった仕様です。
材質ポリアミド(PA)、エラストマー(TPE)ブラック付属品十字穴付き皿タッピンねじ2.5×16
家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1セット(16個)
当日出荷
家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。 ソフト仕様:傷つきやすい床材に最適です。
用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイルなど材質ウールフェルトブラック内径(Φmm)14
アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF-50SLLAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
3日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
材質アルミニウム合金シルバーピッチP30仕上アルマイト処理質量(g)18付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1取手取手
埋込式USB・ACコンセント 15-017型 LAMP(スガツネ工業)埋込式USB・ACコンセント 15-017型LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具定格(AC口(2極接地付))AC100V 14A定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス付属品取付用クリップ使用温度範囲(℃)-10~+40入力電圧(V)AC100材質ABS樹脂
d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業)d line レバーハンドル 14-0416型LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上種類屋内用
表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。 引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。 アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上部品名称表示付ラッチ錠適合パネル厚さ(mm)13付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様非常解錠部:六角穴
配線孔キャップ HC91型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ HC91型LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
3日以内出荷
柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。
質量(g)33
当たり止め LAMP(スガツネ工業)当たり止めLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
3日以内出荷
ALT-2V-10に必要な当たり止めです。
材質/仕上鋼・エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト
垂直収納扉金物 パーツセット内部品 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 パーツセット内部品LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
ワイヤレス充電器 貫通穴取付 LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器 貫通穴取付LAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
入力電圧(V)AC100~240質量(g)83材質鋼、ポリカーボネート(PC)付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじ定格出力(W)5
埋込スイッチ EN5002型 LAMP(スガツネ工業)埋込スイッチ EN5002型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。
用途ホテル、住宅など材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)グレー定格電圧(V)AC300定格電流(A)15回路方式3路
コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMF-ES型LAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)56仕様DMF-ES型
コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMF-ES型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型
ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セットLAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1セット(2個)
4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ソフトダウンステーPacta用カバー LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーPacta用カバーLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
質量(g)45左右区別左右1組
ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1セット(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。 プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。 扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。 3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)
材質亜鉛合金質量(g)265左右区別左右1組
面付用受座 LAMP(スガツネ工業)面付用受座LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
ブラックセット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
棚柱収納システム用樹脂ボックス LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用樹脂ボックスLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。 本体が樹脂のため軽量です。 プレートにワンタッチで取り付けられます。 取付後はスライドさせるだけで位置を自由に決められます。
材質ABS樹脂耐荷重(N)19.6質量(g)195仕様アルミ製棚柱 AP-DM型用
d line タオル掛 14-7050型 LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛 14-7050型LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ、六角棒スパナブラック
d line コート掛 14-5600型 LAMP(スガツネ工業)d line コート掛 14-5600型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング耐荷重(N)30ブラック質量(g)20付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業)フロアヒンジ MCHD1型LAMP(スガツネ工業)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート仕様確度保持機能装置90°保持
隠し丁番 SCEL6E9XXI LAMP(スガツネ工業)隠し丁番 SCEL6E9XXILAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1式
3日以内出荷
コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
質量(g)300
ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BLLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1式
翌日出荷から3日以内出荷
上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
埋込スイッチ WN5002H LAMP(スガツネ工業)埋込スイッチ WN5002HLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。
トラスコ品番225-3415質量(g)500
埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481HLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。
質量(g)500
UV接着剤 LV74V10 LAMP(スガツネ工業)UV接着剤 LV74V10LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
質量(g)1390危険物の類別非危険物
プラスチックベアリング DRS-16-H4.1-W0.25 LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリング DRS-16-H4.1-W0.25LAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
3日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。 耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。 射出成形加工で製作するため低価格です。 特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
トラスコ品番225-3274質量(g)2.1
簡易調整機能付きアジャスター LAMP(スガツネ工業)簡易調整機能付きアジャスターLAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1セット(4個)
3日以内出荷から4日以内出荷
テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)6(調節)質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)本体部:黒、ねじ部:シルバー全高(mm)49台座径(Φmm)38.5
フリッパードア金具 LAMP(スガツネ工業)フリッパードア金具LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きにより、扉がゆっくりと静かに閉まります。 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
仕様ソフトクローズ使用温度範囲(℃)0~40適合扉幅(mm)1200以下
金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
本体が金属製のため、高強度です。 ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。 難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。 マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。 本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)160吸着力(N)29.4仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製 埋込取手LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8) ボルトが動くため、取り付けしやすいです。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品M5六角ナット(ステンレス鋼)材質プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)443仕上プレート、カップ:ヘアライン仕上耐荷重(N)400
ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
付属品ねじカバー材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)85使用温度範囲(℃)0~40適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)700以下扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3