ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
ステンレス鋼製の段違い蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)78.5
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面研磨
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)43
羽根厚さ(mm)4
適合扉厚(mm)21以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)39
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)85
タイプ丸板形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)4
適合扉厚(mm)21以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)38
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4g以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。
あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。
以下の製品と組み合わせてご使用できます。
・下部コーナー金具 M100E10QT型
・下部コーナー金具 M1011型
・ビヨンド スイングドアシステム
・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート
仕様確度保持機能装置なし
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
関連キーワード