9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
開き角度(度)94° 最小扉厚(mm)20 最大扉厚(mm)30 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)収納扉用スライドレール
RoHS
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
種類リニア形 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 材質 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
かぶせ量分類(mm)9~18 開き角度(度)150° 最小扉厚(mm)15 最大扉厚(mm)20 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
材質 質量(g)36 仕上ニッケルめっき 耐荷重(N)196
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)重量用スライドレール
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼 種類スライド形 使用温度範囲(℃)-20~110 仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷

ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
用途大型ショーケース用 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 開き角度(度)90°
1セット
209,800 税込230,780
4日以内出荷

ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業) 動画あり
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 材質ステンレス鋼(SCS11) 形状スライド(多軸)丁番型 仕上梨地仕上 対応ガラス板厚(mm)10、12、15 開き角度(度)90°
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷