メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)
幅(mm)(扉)600~900
色グレー
高さ(mm)(扉)360~400
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方垂直下開き
最大扉高さ(mm)400
最大扉幅(mm)900
最小扉高さ(mm)360
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm
種類電動式
電圧(V)DC24
電力(W)120
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-20~60
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)16
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)460
直径(Φmm)92
タイプスリムタイプ
種類電動式
電圧(V)DC36
電力(W)140(1本あたり)
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-10~60
最低高さ(mm)610
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
関連キーワード