8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm)27 厚さ(mm)17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)鋼製棚受
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 材質鋼(SECC) 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製棚受アングル
エコ商品
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上 材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)1470 付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
94 税込103
4日以内出荷

トライアングル棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)クランプ 4866型
ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。 棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。 ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。 ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。 棚の高さは、自由に調整できます。
仕様バックパネルクランプエンド用
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)クランプ 4860型
ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。 棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。 ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。 ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。 棚の高さは、自由に調整できます。
仕様バックパネルクランプエンド用
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)