研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き角度(度)105°|85°
最小扉厚(mm)14
最大扉厚(mm)20
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番
寸法S(mm)3.5
板厚(mm)1.2
寸法d(Φmm)3
仕上ヘアライン仕上
開き角度(度)94°
最小扉厚(mm)20
最大扉厚(mm)30
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上研磨
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)100
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
種類ワンタッチスライドヒンジ
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)105°
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能調整機能付
本体長さ(mm)38
適合扉厚(mm)16~20
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)90
推奨扉厚(mm)18以上
最大扉厚(mm)34
最小扉厚(mm)18
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
取付穴有
仕上研磨
取付穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)26
掘込深さ(mm)11
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)
幅(mm)70
板厚(mm)2
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下
開き角度(度)180
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)140~170
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
取付可能ガラス厚(mm)4~6
カップ径(Φmm)26
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき
仕様キャッチなし
材質ポリアミド(PA)
色アイボリー系
種類その他蝶番
アズワン品番64-6794-08
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)15~18
推奨扉厚(mm)15~18
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)12~16
最小扉厚(mm)18
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質黄銅
材質/仕上黄銅/素地
仕上素地
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様板厚4~6mm用
形状通常型
質量(g)25
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質鋼
種類ドロップ丁番(90°開閉)
長さL(mm)65
仕上ニッケルめっき
幅W(mm)44
開き角度(度)90°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)38
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
材質鋼(SPCC)
種類長蝶番
仕上光沢クロメート処理
羽根厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質鋼
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
種類ワンタッチスライドヒンジ
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)85°
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)10~14
最小扉厚(mm)15
全長(mm)30
幅(mm)81
板厚(mm)1.6
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉厚(mm)21以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ