19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。 付属品PVCワッシャー(2ヶ)PVCチューブ(1ヶ) 材質黄銅 種類つまみ 寸法D2(mm)12 対応ガラス板厚(mm)8、10、12
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品パッキン 材質アルミニウム合金 質量(g)55 高さT(mm)20
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面が可動フックになっているガラスドア用ノブです。可動フックは収納されフラットになるため掃除やお手入れが簡単です。
材質亜鉛合金(ZDC) 長さL(mm)56 仕上クロムめっき 高さT(mm)35
1セット
19,880 税込21,868
4日以内出荷

筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95 材質アルミニウム合金 高さT(mm)35 付属品パッキン
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。 寸法D2(mm)12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)UV接着用つまみ
UV接着用のつまみです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 仕上(本体)Zwei L仕上 最大適合板厚(mm)23 最小適合板厚(mm)16
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)4 種類つまみ
1個
859 税込945
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。オプション品の丸座を使うとガラス扉に取り付けられます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ZweiL 種類つまみ 仕上Zwei L仕上
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右兼用タイプです。解錠時に鍵は抜けず、つまみ兼用となります。
用途ガラス片扉用。ショーケースなどのガラス扉用。 トラスコ品番355-5127 材質本体:黄銅、鍵:黄銅 シリンダー径(Φmm)18 取付板厚(mm)4~6 キー番号同番
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。
シリーズZweiLシリーズ 付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 質量(g)78 種類つまみ 仕上Zwei L仕上 高さT(mm)20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上Zwei L仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 種類つまみ シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 最大適合板厚(mm)23
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)UV接着用ガラス棚受
UV接着用の棚受です。 UV接着なので裏面もきれいに見せることができます。 クリアな仕上でつまみが目立ちません。
材質ガラス 耐荷重(N)200
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など 材質アルミニウム合金 パネル厚(mm)20~40 材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど 取付可能天井厚(mm)20~40 仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など 材質アルミニウム合金 パネル厚(mm)20~40 材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど 取付可能天井厚(mm)20~40 仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 大型のガラスショーケース製作に最適です。 つまみ[1]やハンドル[2]の操作によって、ガラスの接着面の間隔が簡単に微調節できます。
トラスコ品番225-6480 質量(g)1390 危険物の類別非危険物
1式
269,800 税込296,780
3日以内出荷