ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面が可動フックになっているガラスドア用ノブです。可動フックは収納されフラットになるため掃除やお手入れが簡単です。
材質亜鉛合金(ZDC)
長さL(mm)56
仕上クロムめっき
高さT(mm)35
1セット
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
樹脂製の黒色つまみです。
仕様引き出し、キャビネット。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
トラスコ品番421-3475
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
外径(Φmm)19
取付部めねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
ノブ高さ(mm)21
材質(取付部)ABS樹脂
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
色ブラック(カバー)
材質(本体)アルミニウム合金
種類特殊形
仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上
取付部めねじ
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
高さT(mm)25
取付長(mm)6
材質(取付部)アルミニウム合金
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
色ブラック(カバー)
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)28
種類特殊形
仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上
取付部めねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
高さT(mm)27
取付長(mm)10
材質(取付部)アルミニウム合金
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途配電盤、制御機器、分電盤など
質量(g)40
種類丸形
取付部おねじ(段付)
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金
取付部その他
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20
材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂
質量(g)76
種類丸形
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
材質(本体)エラストマー(TPE)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部丸穴
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
色ブラック
種類特殊形
仕上(バッド)ブラック、(座)サテン
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)
仕上(本体)Zwei L仕上
最大適合板厚(mm)23
最小適合板厚(mm)16
筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95
材質アルミニウム合金
高さT(mm)35
付属品パッキン
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金
種類特殊形
仕上(本体)マットクロームめっき
取付部ワンタッチ形
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金
種類特殊形
仕上(本体)マットクロームめっき
取付部ワンタッチ形
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R2
T8.5
dM3
B2
H18
質量(g)1
D12
S9.5
P3
仕上サテンクロムめっき
材料ABS樹脂
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
T8.5
dM3
H18
質量(g)14
D12
S8
P3.5
仕上ホワイトブロンズめっき
材料黄銅
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
質量(g)70
D24
P6
仕上ホワイトブロンズめっき
材料黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R2.5
T13.5
dM4
B2.5
H25
質量(g)3.5
D20
S15.5
P5
仕上サテンクロムめっき
材料ABS樹脂
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R2.5
T11
dM4
B2
H22
質量(g)2
D16
S13.5
P4
仕上サテンクロムめっき
材料ABS樹脂
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
T11
dM4
H22
質量(g)29
D16
S10
P4
仕上ホワイトブロンズめっき
材料黄銅
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
T14
dM4
H25
質量(g)52
D20
S10
P4.5
仕上ホワイトブロンズめっき
材料黄銅
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
質量(g)38
D18
P5
仕上ホワイトブロンズめっき
材料黄銅
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など
材質(本体)黄銅
種類丸形
仕上(本体)クロムめっき
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅
H18.5
質量(g)8.5
t4.5
D125
D211
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
H19
質量(g)16.5
t5
D135
D213
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)10
材質(本体)アルミ合金
種類特殊形
寸法P(mm)160
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
取付部めねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)8
材質(取付部)アルミ合金
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
H19
質量(g)15
t5
D130
D212
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
質量(g)6
仕上シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上
材料アルミニウム合金
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
質量(g)28
仕上シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上
材料アルミニウム合金
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A12.5
B20
H26
質量(g)29
D21
C3
S7
h17
P12
仕上ホワイトブロンズめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
寸法P14.5
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A8
B15
H20
質量(g)11
D16
C2
S6
h13.5
P8
仕上ホワイトブロンズめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
寸法P15.5
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A8
B15
H20
質量(g)11
D16
C2
S6
h13.5
P8
仕上サテンゴールドめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
寸法P15.5
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A12.5
B20
H26
質量(g)29
D21
C3
S7
h17
P12
仕上サテンゴールドめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
寸法P14.5
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A8
B15
H20
質量(g)11
D16
C2
S6
h13.5
P8
仕上ブラウンニッケルめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
寸法P15.5
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・中空のため軽くできています。
dM4
H23
質量(g)11
D30
ねじ付属:M4×30
D120
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面)
仕上黒ニッケルめっき
材料亜鉛合金(DZC)
適合扉厚(mm)150~350
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A12.5
B20
H26
質量(g)29
D21
C3
S7
h17
P12
仕上真鍮磨き/クリア塗装
材料亜鉛合金(ZDC)
寸法P14.5
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ