「つまみ・ガラス用つまみ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)PVCチューブ(1ヶ)
材質黄銅
種類つまみ
寸法D2(mm)12
対応ガラス板厚(mm)8、10、12
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
種類つまみ
材質黄銅
UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)4
種類つまみ
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。
寸法D2(mm)12
材質黄銅
付属品トラスねじM4×30
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質セラミック
色ホワイト
種類つまみ
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上クロムめっき/ブラック
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
関連キーワード