543件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途インセット扉用 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)145 種類抜き差し蝶番 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)10 開き角度(度)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M6六角ボルト取付タイプ(小型) ブラック 質量(g)42 材料ポリアミド(PA)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M5皿ねじ取付タイプ(小型) ブラック 質量(g)71 材料ポリアミド(PA)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M7六角ボルト取付タイプ(大型) ブラック 質量(g)70 材料ポリアミド(PA)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ) 動画あり
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M6六角ボルト取付タイプ ブラック 質量(g)61 L1170 L2126 P150 材料ポリアミド(PA)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M5皿ねじ取付タイプ ブラック 質量(g)61 L1142 L298 P122 材料ポリアミド(PA)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セットアップ座金 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)セットアップ座金
エコ商品
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。
材質ポリアミド ブラック
1個
319 税込351
4日以内出荷

ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。
材質ポリアミド ブラック
1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質アルミニウム合金 仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージナット LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ケージナット
エコ商品
樹脂製のため柔らかく正面から手で取り付けができるため、治具は不要です。 適応板厚は1~ 4 mmで幅広く使用できます。 19インチラックに適応しています。 インチねじ仕様も受注対応可能です。詳細はお問い合わせください。 アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースが取れます。 難燃材(UL94HB適合)使用
用途配電盤、制御盤などを格納する筐体 材質ケージ:ポリアミド(PA)、ナット:鋼 質量(g)200 適合板厚(mm)1~ 4 最大締付トルク(N・m)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類ローラー型 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)53 種類マグネットプッシュ型 吸着力(N)23.5 吸着力(N[kgf])23.5(2.4) 取付け方法面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体) 取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質 種類棚柱 仕上焼付塗装 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.2 質量(g)26 幅W(mm)10.5 アズワン品番64-8611-07 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)40 レール長さL(mm)200~400 許容アキシアル荷重(N)4
1個
429 税込472
当日出荷

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本) 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 質量(g)22.5 仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)78.4 仕様受座なし トラスコ品番497-3691 全長(mm)41 シルバー 高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき 推奨ねじサラ小ねじM3 幅W(mm)3
1個
429 税込472
当日出荷

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 吸着力(N[kgf])15.7[1.6] 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)5.1 仕上有色クロメート処理
1個
149 税込164
当日出荷

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)12 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様底引き 材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)33 推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)