角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
仕様M8用
材質鋼(SPCC)
質量(g)16
種類アジャスターベース型
仕上有色クロメート処理
アズワン品番64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上有色クロメート処理
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
質量(kg)0.58
質量(g)580
種類ガラスドア用丁番
対応ガラス板厚(mm)8、10
適合扉高さ(mm)2000以下
付加機能マグネット付
推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉質量(kg)40kg/ペア以下
適合ガラス厚(mm)8
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)1000
使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。
用途店舗、施設、住宅など
付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート
質量(g)2000
仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン
最大適合板厚(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
最小適合板厚(mm)30
関連キーワード