天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)14
耐荷重N(kgf)294(30)
壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)19
耐荷重N(kgf)294(30)
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)50
取付け方法壁付け
付加機能なし
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.2×45※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
付加機能なし
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)30
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム
材質ポリアミド
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1144
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状ロング型
厚さ(mm)5
色シルバー
高さ(mm)200
寸法L(mm)200
寸法H(mm)65
寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿
寸法A(mm)21
寸法D(mm)21
表面処理ヘアライン仕上
寸法W(mm)21
寸法P(mm)60
取付穴数2
耐荷重N(kgf)200/20
吊下荷重N(kgf)200/20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1137
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状スタンダード型
厚さ(mm)6
色ブラック
高さ(mm)165
寸法L(mm)165
寸法H(mm)125
寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)25
寸法D(mm)25
表面処理塗装/マットブラック
寸法W(mm)25
寸法P(mm)55
取付穴数2
耐荷重N(kgf)150/15
吊下荷重N(kgf)150/15
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1139
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状スタンダード型
厚さ(mm)6
色シルバー
高さ(mm)135
寸法L(mm)135
寸法H(mm)100
寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)23
寸法D(mm)23
表面処理ヘアライン仕上
寸法W(mm)23
寸法P(mm)40
取付穴数2
耐荷重N(kgf)200/20
吊下荷重N(kgf)200/20
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1140
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状スタンダード型
厚さ(mm)5
色シルバー
高さ(mm)90
寸法L(mm)90
寸法H(mm)65
寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿
寸法A(mm)21
寸法D(mm)21
表面処理ヘアライン仕上
寸法W(mm)21
寸法P(mm)30
取付穴数2
耐荷重N(kgf)200/20
吊下荷重N(kgf)200/20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
材質ポリアミド
色ブラック
適合板厚(mm)1.5~2
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)3
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1135
材質ステンレス鋼(SUS304)
厚さ(mm)5
色ブラック
形スタンダード型
高さ(mm)90
寸法L(mm)90
寸法H(mm)65
寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿
寸法A(mm)21
寸法D(mm)21
表面処理塗装/マットブラック
寸法W(mm)21
寸法P(mm)30
取付穴数2
耐荷重N(kgf)200/20
吊下荷重N(kgf)200/20
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1136
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状ロング型
厚さ(mm)6
色ブラック
高さ(mm)275
寸法L(mm)275
寸法H(mm)100
寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)23
寸法D(mm)23
表面処理塗装/マットブラック
寸法W(mm)23
寸法P(mm)60
取付穴数2
耐荷重N(kgf)200/20
吊下荷重N(kgf)200/20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1141
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状ロング型
厚さ(mm)5
色ブラック
高さ(mm)200
寸法L(mm)200
寸法H(mm)65
寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿
寸法A(mm)21
寸法D(mm)21
表面処理塗装/マットブラック
寸法W(mm)21
寸法P(mm)60
取付穴数2
耐荷重N(kgf)200/20
吊下荷重N(kgf)200/20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1133
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状ロング型
厚さ(mm)6
色ブラック
高さ(mm)335
寸法L(mm)335
寸法H(mm)125
寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)25
寸法D(mm)25
表面処理塗装/マットブラック
寸法W(mm)25
寸法P(mm)60
取付穴数2
耐荷重N(kgf)150/15
吊下荷重N(kgf)150/15
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1138
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状ロング型
厚さ(mm)6
色シルバー
高さ(mm)335
寸法L(mm)335
寸法H(mm)125
寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)25
寸法D(mm)25
表面処理ヘアライン仕上
寸法W(mm)25
寸法P(mm)60
取付穴数2
耐荷重N(kgf)150/15
吊下荷重N(kgf)150/15
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1142
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状スタンダード型
厚さ(mm)6
色ブラック
高さ(mm)135
寸法L(mm)135
寸法H(mm)100
寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)23
寸法D(mm)23
表面処理塗装/マットブラック
寸法W(mm)23
寸法P(mm)40
取付穴数2
耐荷重N(kgf)200/20
吊下荷重N(kgf)200/20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1143
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状スタンダード型
厚さ(mm)6
色シルバー
高さ(mm)165
寸法L(mm)165
寸法H(mm)125
寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)25
寸法D(mm)25
表面処理ヘアライン仕上
寸法W(mm)25
寸法P(mm)55
取付穴数2
耐荷重N(kgf)150/15
吊下荷重N(kgf)150/15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等
付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです
トラスコ品番251-1134
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状ロング型
厚さ(mm)6
色シルバー
高さ(mm)275
寸法L(mm)275
寸法H(mm)100
寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿
寸法A(mm)23
寸法D(mm)23
表面処理ヘアライン仕上
寸法W(mm)23
寸法P(mm)60
取付穴数2
耐荷重N(kgf)200/20
吊下荷重N(kgf)200/20
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質(ハンドル)ポリアミド
色ブラック
寸法L(mm)144
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)100
寸法B(mm)26
寸法P(mm)122
寸法h1(mm)29
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品パッキンチューブ
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)150
フックに戸当たりが付いています。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズHEWIシリーズ
仕様その他のカラーもあります。
材質ポリアミド/エラストマー
色ホワイト
種類戸当り
奥行(mm)105
取付け方法壁付け
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質(ハンドル)ポリアミド
色ブラック
寸法L(mm)172
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)128
寸法B(mm)28
寸法P(mm)150
寸法h1(mm)39
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き約180 mmの大きなフックです。
肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。
滑らかで触り心地の良い質感です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ8×90(ねじ頭はフックと同仕上げ)、ロックプラグ(ねじ径Φ8用、適応ドリル径Φ10、プラグ長さ50)
材質アルミニウム合金
質量(g)954
仕上アルマイト処理
耐荷重(N)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。
質量(g)202
奥行(mm)102
材質アルミニウム合金
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)200
付加機能なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うフックです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付なベタッピンねじ4×40平座金M4ロックプラグ
質量(g)200
種類標準
奥行(mm)58.6
取付け方法壁付け
材質(フック)黄銅
付加機能なし
耐荷重(N)90
面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。
棚やフックを自由に取り付けできます。
ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
色ブラック
仕上アルマイト処理マット調
長さL(mm)3640
仕様フルクス250/750用
1本
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
面を構成するベースパネル25mmピッチタイプ。
棚やフックを自由に取り付けできます。
ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
色ブラック
仕上アルマイト処理マット調
長さL(mm)3640
仕様フルクス250/750用
1枚
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。
棚やフックを自由に取り付けできます。
ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
色ブラック
仕上アルマイト処理マット調
長さL(mm)3640
仕様フルクス250/750用
1枚
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
関連キーワード