十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄
仕様スナップイン/ねじ止め
付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
板金開口部へワンタッチで取り付けできます。
用途キャビネット部。ねじ止めができない箇所。
吸着力(N)29.4
トラスコ品番377-0206
全長(mm)29
色アイボリー
高さ(mm)24
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)22
種類標準タイプ
付加機能ワンタッチ取付
幅W(mm)17
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A4
dΦ5.2穴Φ10.2皿
W40
H40
質量(g)55
寸法P1(mm)25
寸法P3(mm)250
寸法T15
寸法P27.5
寸法T29
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A8
dΦ8.3穴Φ16.5皿
W60
H60
質量(g)205
寸法P1(mm)36
寸法P3(mm)360
寸法T18
寸法P212
寸法T215
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A6
dΦ6.2穴Φ12.4皿
W50
H50
質量(g)115
寸法P1(mm)30
寸法P3(mm)300
寸法T16
寸法P210
寸法T211.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
扉裏側からねじ止めするタイプです。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)130
種類つまみ
仕上サチライトクロームめっき
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
最小適合板厚(mm)0.8
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)
色グレー
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
配線ケーブルをはさんで簡単に固定することができるワイヤーマネージャーです。ねじ止めで取り付けます。
用途ワイヤーマネージャー
材質ポリエチレン(PE)
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
U字形種類ストレート
グリップ径(Φmm)6
ピッチP(mm)64.3
高さ(mm)26
材質亜鉛合金
仕上マットクロムめっき
取付穴深さ(mm)9
取付け方法ワンタッチ取付
長さL(mm)80
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質亜鉛合金
高さ(mm)26
種類面付ハンドル
長さL(mm)55
グリップ径(Φmm)6
仕上マットクロムめっき
取付け方法ワンタッチ取付
ピッチP(mm)39.3
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム
高さ(mm)17
材質(本体)シリコーンゴム(Q)
質量(g)15
種類標準タイプ
吸着力(N)39.2
仕上(磁石)ニッケルめっき
使用環境防錆|クリーンルーム
吸着力(N[kgf])39.2[4]
推奨ねじトラス小ねじM4
リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
色ブラック
材質(本体)亜鉛合金
耐荷重(N/ペア)199
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質亜鉛合金
高さ(mm)26
種類面付ハンドル
長さL(mm)105
グリップ径(Φmm)6
仕上マットクロムめっき
取付け方法ワンタッチ取付
ピッチP(mm)89.3
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
グリップ径(Φmm)8.5
ピッチP(mm)140
高さ(mm)39.5
材質亜鉛合金
仕上マットクロムめっき
取付け方法ワンタッチ取付
長さL(mm)164.5
種類面付ハンドル
面付形種類アーチ形
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
仕様スナップイン
材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部)
適合板厚(mm)3.7~4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質亜鉛合金
高さ(mm)45.5
種類面付ハンドル
長さL(mm)206
グリップ径(Φmm)10
仕上マットクロムめっき
取付け方法ワンタッチ取付
ピッチP(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
面付形種類アーチ形
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
色ブラック
仕様左用
開き角度(度)160
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
仕様右用
色ブラック
開き角度(度)160
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
仕様スナップイン
材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部)
適合板厚(mm)0.7~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
仕様スナップイン
色ブラック
適合板厚(mm)0.7~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17
材質(本体)シリコーンゴム(Q)
質量(g)12
種類標準タイプ
長さL(mm)45
吸着力(N)19.6
使用環境防錆|クリーンルーム
幅W(mm)6.6
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
色グレー
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)3
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
仕様スナップイン
色ブラック
適合板厚(mm)3.7~4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金
種類特殊形
仕上(本体)マットクロームめっき
取付部ワンタッチ形
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼
材質(軸)ステンレス鋼/素地
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
質量(g)100
種類抜き差し蝶番
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金
種類特殊形
仕上(本体)マットクロームめっき
取付部ワンタッチ形
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
種類面付ハンドル|裏止めハンドル
取付け方法めねじ
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄
種類抜き差し蝶番
仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理
本体長さ(mm)75
開き角度(度)130
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
仕様スナップイン/M5ねじ穴
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ