扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。
指掛が大きい仕様です。
薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。
扉の表面から取付ねじは見えません。
ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。
固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉
付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)
材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼
質量(g)94
仕上バレル研磨、素地
RoHS指令(10物質対応)対応
除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。JIS Z 2801に準じた抗菌材料を含有させています。金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。
用途ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など
材質(芯材)ポリアミド
仕様使用温度:-30 ℃~80 ℃
付属品十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼)
色ブルー
高さ(mm)80
質量(g)250
種類ハンドル
使用温度範囲(℃)-30~80
長さL(mm)200
グリップ径(Φmm)25
コーティング特殊エラストマ
取付け方法めねじ
付加機能除電|抗菌
ピッチP(mm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード