224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6用のインサートめねじです。
用途M6用 材質ポリアセタール ホワイト 質量(g)1.5
1個
18 税込20
当日出荷

M6用のインサートめねじです。
仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下 材質ポリアミド ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷

締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
材質ポリアミド ナチュラル 質量(g)0.3
1個
15 税込17
当日出荷

キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)8 仕上素地
1個
19 税込21
当日出荷

1個
29 税込32
3日以内出荷

M4用のインサートめねじです。
用途Φ5穴用 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 質量(g)0.6 仕上素地
1個
59 税込65
当日出荷

412-9004.00-00015 180°開き連続扉用丁番 412-9004型(フレームねじ止め仕様) LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄 仕様スナップイン/ねじ止め 付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)小型ローレットつまみ BRT-NC型
エコ商品
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など 材質(本体)黄銅 種類丸形 仕上(本体)クロムめっき 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理 質量(g)2 仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
42 税込46
当日出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製丁番 SBR40
エコ商品
閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。めねじ加工済です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)21 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上素地 本体長さ(mm)40 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)35
1個
719 税込791
4日以内出荷

218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質 適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110) 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質PBT樹脂 全長(mm)22.2 全高(mm)8.5 仕様ハンドルKMH型用キャップ 質量(g)0.7 U字形種類ストレート 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形
1個
79 税込87
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル KMH型本体
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質亜鉛合金 種類ハンドル 全高(mm)40 グリップ径(Φmm)16 ねじ寸法M5 仕上サチライトクロムめっき 取付け方法丸穴 耐荷重(N)500 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム 高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 質量(g)15 種類標準タイプ 吸着力(N)39.2 仕上(磁石)ニッケルめっき 使用環境防錆|クリーンルーム 吸着力(N[kgf])39.2[4] 推奨ねじトラス小ねじM4
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)石膏ボード用棚柱固定パーツ
エコ商品
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼) グレー 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金開口部へワンタッチで取り付けできます。
用途キャビネット部。ねじ止めができない箇所。 吸着力(N)29.4 トラスコ品番377-0206 全長(mm)29 アイボリー 高さ(mm)24 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)22 種類標準タイプ 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)17
1個
209 税込230
当日出荷

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステッキホルダー
Φ20~26mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。 本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。
材質ABS樹脂 質量(kg)0.059 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.5×5.2×3.5
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

Φ20~26 mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。
ホワイト 質量(g)59 種類その他 奥行(mm)52 材質(フック)ABS樹脂 付加機能なし 耐荷重(N)9.8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A4 dΦ5.2穴Φ10.2皿 W40 H40 質量(g)55 寸法P1(mm)25 寸法P3(mm)250 寸法T15 寸法P27.5 寸法T29
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
仕様スタッドボルト:M5 付属品六角ナットM5ステンレス鋼(SUS304) トラスコ品番225-5172 材質本体:ステンレス鋼(SUS430)、セルスタッドボルト:ステンレス鋼(SUS303) 長さ(mm)16.5 幅(mm)35 厚さ(mm)15 全長(mm)16.5 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製受座
エコ商品
裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)13.2 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A6 dΦ6.2穴Φ12.4皿 W50 H50 質量(g)115 寸法P1(mm)30 寸法P3(mm)300 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A8 dΦ8.3穴Φ16.5皿 W60 H60 質量(g)205 寸法P1(mm)36 寸法P3(mm)360 寸法T18 寸法P212 寸法T215
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

扉裏側からねじ止めするタイプです。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)130 種類つまみ 仕上サチライトクロームめっき
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
U字形種類ストレート グリップ径(Φmm)6 ピッチP(mm)64.3 高さ(mm)26 材質亜鉛合金 仕上マットクロムめっき 取付穴深さ(mm)9 取付け方法ワンタッチ取付 長さL(mm)80 種類面付ハンドル 面付形種類U字形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質亜鉛合金 高さ(mm)26 種類面付ハンドル 長さL(mm)55 グリップ径(Φmm)6 仕上マットクロムめっき 取付け方法ワンタッチ取付 ピッチP(mm)39.3 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 質量(g)12 種類標準タイプ 長さL(mm)45 吸着力(N)19.6 使用環境防錆|クリーンルーム 幅W(mm)6.6
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド 最小適合板厚(mm)0.8
1セット(20個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ハンドル MJH型(本体)
エコ商品
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 種類面付ハンドル|裏止めハンドル 規格SEMI 取付け方法丸穴|めねじ 耐荷重(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
グリップ径(Φmm)8.5 ピッチP(mm)140 高さ(mm)39.5 材質亜鉛合金 仕上マットクロムめっき 取付け方法ワンタッチ取付 長さL(mm)164.5 種類面付ハンドル 面付形種類アーチ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°開き面付け丁番 418-92型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き面付け丁番 418-92型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線ケーブルをはさんで簡単に固定することができるワイヤーマネージャーです。ねじ止めで取り付けます。
用途ワイヤーマネージャー 材質ポリエチレン(PE)
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き面付蝶番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
ブラック 材質(本体)亜鉛合金 耐荷重(N/ペア)199 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質亜鉛合金 高さ(mm)26 種類面付ハンドル 長さL(mm)105 グリップ径(Φmm)6 仕上マットクロムめっき 取付け方法ワンタッチ取付 ピッチP(mm)89.3 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)