5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)ハンドル MH-P170
エコ商品
本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 種類ハンドル 規格SEMI 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・本体がクリアーなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。・手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
クリアー 質量(g)34 材料塩化ビニル樹脂(PVC)
1個
519 税込571
4日以内出荷

・本体がクリアーなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。・手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
クリアー 質量(g)56 材料塩化ビニル樹脂(PVC)
1個
899 税込989
4日以内出荷

・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
クリアー dM4 B58 L118 H21.5 質量(g)43 L193 L290 L395 t4 P104 B147 材料塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法B2(mm)255 寸法B3(mm)480 寸法B411 耐荷重N(kgf)31.8 耐荷重(N)312 適合板厚1~11
1個
749 税込824
4日以内出荷

・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
クリアー dM5 B86 L130 H28 質量(g)100 L198 L292 L399 t5 P110 B169 材料塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法B2(mm)435 寸法B3(mm)710 寸法B412 耐荷重N(kgf)47 耐荷重(N)460 適合板厚1~11
1個
999 税込1,099
4日以内出荷