シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類丸戸引手
寸法H(mm)0.5
仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
色ブラック
種類角戸引手
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
寸法H(mm)2.2
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×2014-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上
種類戸引手
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)2
質量(g)29
種類掘込引手
外径(Φmm)40
取付穴深さ(mm)11
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー系
高さ(mm)4.5
種類引手
仕上アルマイト処理
関連キーワード