19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ) 動画あり
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼 付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート 使用温度範囲(℃)0~40 仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき 最大適合板厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)15
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート 材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金 質量(g)750 仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき 最大適合板厚(mm)40 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)15
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)重量用リフトアシストダンパー
エコ商品
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート 質量(g)2000 仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン 最大適合板厚(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)30
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトアシストステー Wind(ウィンド)用の天板取付ブラケットです。 Windをコーナーキャビネットに取り付ける場合や、扉幅900 mm以上のような3個使いが必要な際にお使いください。 天板取付ブラケットのカバーは、ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
質量(g)261 付属品十字穴付皿タッピンねじ 3本
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ) 動画あり
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リフトアシストステーWind ソフトクローズ式ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ) 動画あり
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リフトアシストステーWind(ウィンド)用カバーです。
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイングリフトダウン SLD型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スイングリフトダウン SLD型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用) 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)360~400 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直下開き 最大扉高さ(mm)400 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)360
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー 付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)LAD用取付補助プレート
エコ商品
リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。
付属品M4×8バインド小ねじ 材質ステンレス鋼 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません) セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8 使用温度範囲(℃)0~40 適合幅(mm)蓋:450~ 900 推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングリフトアップ SLUN-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) セット内容左右各1本 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)390~450 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直上開き 最大扉高さ(mm)450 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)390
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ラプコンステー SLS-ELAN-TV型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用) ライトグレー 質量(g)590 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 適合幅(mm)(キャビネット)600 バー全長(mm)551 適合扉ガラス枠扉 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 適合幅(mm)(キャビネット)900 バー全長(mm)835 適合扉ガラス枠扉 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラプコンステー HBF-ELAN型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用) 幅(mm)(扉)1200以下 ライトグレー 高さ(mm)(扉)320~370 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方水平折戸 最大扉高さ(mm)370 最大扉幅(mm)1200 最小扉高さ(mm)320
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラプコンステー SLU-ELAN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラプコンステー SLU-ELAN型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用 材質アルミニウム合金 質量(g)633 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連商品
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ステー LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)