8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
79 税込87
当日出荷

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上バレル研磨 種類アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14 付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14) 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラック シリーズZweiLシリーズ 対応ガラス板厚(mm)8または10
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 種類アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IT2180-7160 締結金具 高さ調整機能付き IT2180-7160 LAMP(スガツネ) 動画あり
底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)10 仕上素地 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
159 税込175
4日以内出荷

右用・左用・連結用があります。
材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施しています。右用・左用・連結用があります。
材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理、(幕板取付金具)クロームめっき
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)