14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体) 材質(ねじ部) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部) 材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨カバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質/仕上鋼/有色クロメート処理 材質 質量(g)6 仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
79 税込87
当日出荷

角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 仕様M8用 材質鋼(SPCC) 質量(g)16 種類アジャスターベース型 仕上有色クロメート処理 アズワン品番64-6767-34
1個
149 税込164
当日出荷

簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設 材質(本体)PBT樹脂 付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き 本体高さH(mm)40 幅(mm)6(調整) 質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル) 付属品ワッシャー
1セット
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設 材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)6(調節) 質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用) 本体部:黒、ねじ部:シルバー 全高(mm)49 台座径(Φmm)38.5
1セット(4個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アジャスター ASセット
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)