「アルミ 棒」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
L310
H38
質量(g)67
P300
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
L120
H29
質量(g)26.8
P110
仕上塗装/アイボリー
材料アルミニウム合金
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
L80
H29
質量(g)19.8
P70
仕上塗装/アイボリー
材料アルミニウム合金
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
L60
H29
質量(g)15.8
P50
仕上塗装/アイボリー
材料アルミニウム合金
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
L120
H29
質量(g)26.8
P110
仕上塗装/ブラック
材料アルミニウム合金
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
L100
H29
質量(g)23.4
P90
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
L120
H29
質量(g)26.8
P110
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
L60
H29
質量(g)15.8
P50
仕上塗装/ブラック
材料アルミニウム合金
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
用途アルミフレーム取付用
・六角棒スパナでトルク調整ができます。・垂直方向でも水平方向でも使用できます。・ヒンジ本体はアルミニウム合金製で軽量です。
色ブラック
質量(g)72
トルク(N・m)0~5
最大トルク(kgf・cm)0~51
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー
質量(g)60
種類平蝶番型
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
仕上アルマイト処理
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
種類平蝶番型
長さL(mm)30
幅W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色ブラック
質量(g)60
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー
質量(g)72
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色ブラック
質量(g)72
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
20 mmのフレーム枠で、スリムなデザインです。グラフィック保護用にアクリル板が2枚付属しています。フレームの角度調整ができます。付属の六角棒スパナで本体に簡単に着脱できます。インラインテーブルと併用する際は、ねじ止め式(50-SFP404)をご使用ください。
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
用途操作盤、モニター
付属品六角棒スパナ(呼び2.5)
質量(g)310
種類手動式
耐荷重(N)98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
種類標準
奥行(mm)39
取付け方法壁付け
材質(フック)アルミニウム合金
付加機能なし
耐荷重(N)100
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法面付
質量(g)930
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)
仕様60° 壁面面付仕様 PAT
中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。
付属品六角棒スパナ(座金位置固定用)
材質アルミ合金
色シルバー
仕上焼付塗装
推奨ねじ呼び4.5タッピンねじ、またはM4小ねじ
耐荷重N・m(kgf・m)4.4[0.45]
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。
用途小型テレビディスプレー。タッチパネル。
付属品六角棒スパナ(座金位置固定用)
トラスコ品番377-0087
材質アルミニウム合金
寸法(mm)全長150×胴周り30×台座90
質量(kg)1.165
仕上焼付塗装/シルバー
取付け方法壁付・ベース
許容荷重(N)4.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。
付属品取付ねじ(モニター取付用)六角棒スパナ
種別アーム部
材質アルミ合金、鋼
色ブラック
耐荷重(kg)(最大モニター質量)5
取付け方法垂直ポール
RoHS指令(10物質対応)対応
3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。
仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)
付属品取付ねじ六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
質量(kg)8(最大モニター)
色シルバー
取付方式壁付
主材質アルミ合金、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。
付属品取付ねじ(モニター取付用)六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
色シルバー
質量(g)400
ピッチP(mm)450
形状シングル・両端固定
材質アルミニウム合金、快削黄銅
耐荷重(N)100
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5
材質アルミニウム合金
形状シングル・両端固定
質量(g)400
ピッチP(mm)450
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)160
材質亜鉛合金
材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
種類標準
仕上焼付塗装
適合扉高さ(mm)2400以下
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)35以上
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)35
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂
耐荷重(N/ペア)981
適合扉高さ(mm)2440以下
適合扉厚(mm)42以上
耐荷重(N)3ヶ:1230
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)915以下
関連キーワード