28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様
エコ商品
高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5 耐荷重N(kgf)588.4(60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミパイプハンドル APH型
エコ商品
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など 材質ポリアミド(PA) ブラック 高さ(mm)61 種類面付ハンドル グリップ径(Φmm)25 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など 高さ(mm)61 質量(g)34 種類面付ハンドル 取付け方法丸穴 アズワン品番64-8408-12 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1個
299 税込329
当日出荷

アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型
エコ商品
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質アルミ合金 種類ミシン丁番(180°開閉) 羽根厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)70
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質アルミニウム合金 仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型
エコ商品
ダンパーヒンジHG-JH型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材料ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所
仕様中角タイプ 質量(g)450 定格消費電力(W)12.5 定格入力電圧(V)24 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)1000 照射角度(°)60
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所
仕様挟角タイプ 質量(g)450 定格消費電力(W)12.5 定格入力電圧(V)24 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)3000 照射角度(°)30
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所
仕様広角タイプ 質量(g)450 定格消費電力(W)12.5 定格入力電圧(V)24 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)500 照射角度(°)100
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

連動バーはキャビネット幅W600mmと900mm用の2種類のみです。(キャビネットの側板15mmに設定)
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 適合扉木製ムク扉 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。
用途機械及び機器の照明、店舗用スポットライト 付属品六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本) トラスコ品番483-3945 材質(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金 質量(g)560 取付方式ねじ固定 仕上(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)2250 L1800 L2760 P750 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)1170 L1400 L2308 P350 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)2400 L1800 L2719.5 P750 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)1830 L1600 L2519.5 P550 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)2400 L1800 L2719.5 P750 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)1250 L1400 L2319.5 P350 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)1170 L1400 L2308 P350 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)1710 L1600 L2508 P550 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)1830 L1600 L2519.5 P550 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)2250 L1800 L2760 P750 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)1710 L1600 L2508 P550 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)1250 L1400 L2319.5 P350 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷