20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シリーズランプ印 36 0シリーズ 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)22~26 最小扉厚(mm)18
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用 材質ポリアミド ブラック
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
1セット
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具 適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm 種別玄関錠 種類レバーハンドル 仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト 材料アルミ合金
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具 適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm 種別空錠 種類レバーハンドル 仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト 材料アルミ合金
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品吸着板、バックプレート
1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。 適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm 仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装 材料亜鉛合金/ABS樹脂
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)31 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm 質量(g)115 種類平蝶番型 仕上光沢バレル研磨 付加機能クリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライド丁番AS対応ブラケット
エコ商品
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)66 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)