25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
種類スライド形 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 材質/仕上(レール)アルミ合金/アルマイト処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)ポリアミド/-
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
段数2
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用) 取手取手
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。 アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)20 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)147/ペア 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)300 耐荷重N(kgf)31 推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3段引のスライドレールです。アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
用途キャビネットに。 段数3
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
仕様簡易保持タイプ 高さ(mm)20 種類スライド形 段数3 材質(ボール) 幅W(mm)16 材質(レール)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)200 耐荷重N(kgf)20 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
1個
特価
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

やわらかな曲面でやさしい形状のハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)300 耐荷重N(kgf)31
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型
エコ商品
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質アルミニウム合金 材質(本体)アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理 付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼) 高さ(mm)5.1 種類ハンドル 仕上シルバーアルマイトマット処理 材質(キャップ)亜鉛合金/クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)14.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
用途板金用 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様埋込・掘込取手 付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
4日以内出荷

アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 種類裏止めハンドル 取付け方法めねじ 耐荷重(N)500
1本
特価
638 税込702
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ押出つまみ AOT35型
エコ商品
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金 高さ(mm)10 材質(本体)アルミ合金 種類特殊形 寸法P(mm)160 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 取付部めねじ ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)8 材質(取付部)アルミ合金 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQS型があります。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)400 耐荷重N(kgf)41
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)300 耐荷重N(kgf)31 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価) 対応商品アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ 仕様HA-AF型用
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
材質アルミニウム合金 シルバー ピッチP30 仕上アルマイト処理 質量(g)18 付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1 取手取手
1個
849 税込934
4日以内出荷

・滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。
L180 質量(g)129 仕上ステンレス調アルマイト処理 N2 材料アルミニウム合金
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

アルミ合金製スライドレール AR2-K LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミ合金製スライドレール AR2-K
エコ商品
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
仕様簡易保持タイプ 高さ(mm)20 種類スライド形 段数2 材質(ボール) 幅W(mm)8 材質(レール)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。
L340 質量(g)243 仕上ステンレス調アルマイト処理 N3 材料アルミニウム合金 寸法P1160
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

・滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。
L500 質量(g)358 仕上ステンレス調アルマイト処理 N4 材料アルミニウム合金 寸法P1(mm)160 寸法P2160
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・全長300mmと600mmの長尺の掘込ハンドルです。・本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。・線と面を基調とした美しいデザインです。・横使いの場合は、扉強度を十分ご確認の上、ご使用ください。・本製品1ヶにつき、別売のブラケットを4ヶご使用ください。
A100 B50 L300 質量(g)140 C296 仕上シルバーアルマイトマット処理 材料亜鉛合金
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・全長300mmと600mmの長尺の掘込ハンドルです。・本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。・線と面を基調とした美しいデザインです。・横使いの場合は、扉強度を十分ご確認の上、ご使用ください。・本製品1ヶにつき、別売のブラケットを4ヶご使用ください。
A200 B150 L600 質量(g)245 C596 仕上シルバーアルマイトマット処理 材料亜鉛合金
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷