102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上研磨 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)100 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨 種類スプリング蝶番 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)15 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303) 種類スプリング丁番 仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ) 動画あり
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS430) 寸法H(mm)95 仕上ヘアライン仕上 最大吊下荷重(N)49
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 スイングフック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20 種類スライド形 段数2 仕上素地 推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ 幅W(mm)8 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20 仕上素地 推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L-FS350A ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
ストローク(mm)126 仕上ヘアライン仕上 ストッパー多段階ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) アズワン品番64-6784-76 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])294[30] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)294 伸長(mm)350 ステー種類フラップステー
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C) 高さ(mm)27 種類スライド形 段数3 幅W(mm)19.1 材質(レール)SUS304
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 ステー種類スプリングステー
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-FS140 ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を多段階でロックできるステーです。 任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。L-140Sと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
ストローク(mm)52 仕上バレル研磨 ストッパー多段階ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])58.8[6] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)58.8 伸長(mm)140 ステー種類フラップステー
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス鋼製スライドレール272SL LAMP(スガツネ) 動画あり
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼 高さ(mm)27 種類スライド形 段数2 仕上素地 幅W(mm)9.6 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス鋼製スライドレール ESR7 LAMP(スガツネ) 動画あり
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼<SUS304> 高さ(mm)35.4 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ 幅W(mm)19.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ) 動画あり
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼<SUS304> 高さ(mm)35.4 種類スライド形 段数2 幅W(mm)9.6 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼 高さ(mm)53 仕上素地 推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
559 税込615
4日以内出荷

S-AT02W ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕様側板付背板付 付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用) 仕上素地/ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 ステー種類パワーアシストステー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)45.2 幅W(mm)12.7
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製 角ラッチ KR75
エコ商品
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼 質量(g)225 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製 角ラッチ KR65
エコ商品
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼 質量(g)125 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/- 高さ(mm)35.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/- 高さ(mm)27 種類スライド形 段数2 幅W(mm)9.55 材質(レール)SUS304
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/- 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 幅W(mm)19.1 材質(レール)SUS304
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BCTS-85J ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 キャッチ力が調整できます。 オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
材質メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)168 仕上メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地 引張強度(N)8~82 推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM5 RoHS指令(10物質対応)対応 押込力(N)8~ 77
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ) 動画あり
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼 高さ(mm)27 仕上素地
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ) 動画あり
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>(ボール)ステンレス鋼<SUS304> 高さ(mm)35.4 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)71.3 種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ 幅W(mm)12.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)電解研磨
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ) 動画あり
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ 種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 仕様底引き 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)38.4 仕上素地
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様背板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:6.1~8.8 ばねの種類ばねの強さ:弱タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:62~90
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様背板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:8.8~11.8 ばねの種類ばねの強さ:強タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:90~120
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・スプリングを内蔵しているため、小さな力で上蓋を持上げられます。・扉を簡易的に保持できます。(約10°~80°)・小型なので、中のスペースを有効に活用できます。・側板付用と背板付用からお選びいただけます。どちらも左右兼用です。・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。・座金が脱着できるため取付が簡単です。・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下・キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。・上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。・取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。・連続開閉の目的には設計されておりません。・経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。・スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。・使用前に必ず試作検証を行ってください。
仕様側板付 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 トルク(N・m)軸:6.1~8.8 ばねの種類ばねの強さ:弱タイプ 最大トルク(kgf・cm)軸:62~90
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 d3.2 W32 H50 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)5 寸法P3(mm)210 適合扉質量(kg)7 寸法P220
1個
639 税込703
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W38 H75 t2 D18.5 取付穴あり 寸法P1(mm)7.5 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)15 寸法P230
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B149.2 D273 C260.3 移動距離(mm)327.2 質量(kg/ペア)1.24 耐荷重(N/ペア)588 レール長さ(mm)304.8
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用 仕様(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N) 質量(g)205 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き ステー種類フラップステー
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製スライドレール
エコ商品
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
材質ステンレス鋼 幅W(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

295-9003-00-00005 ステンレス鋼製スナップキャッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製スナップキャッチ
エコ商品
受座が不要のキャッチです。 フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。 ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。 製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
用途筐体同士の仮止めや仮保持など 材質本体、フック部:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)43 適合板厚(mm)扉:0.8~ 3 仕上素地 引張強度(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外) 材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)