53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製長蝶番
エコ商品
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型
エコ商品
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質アルミ合金 種類平蝶番 仕上シルバーアルマイトマット調 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)75 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 耐荷重(N/ペア)118 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面研磨 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)4 適合扉厚(mm)21以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4g以下 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

640-1000SS ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)640-1000SS LAMP(スガツネ) 動画あり
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用 仕様セーフティーロック付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)16 質量(g)90 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1058 許容荷重(N[kgf])1061[108] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製丁番 SR75
エコ商品
ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。
用途計測機器、精密機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上素地 本体長さ(mm)75 羽根厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)50
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設 材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)6(調節) 質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用) 本体部:黒、ねじ部:シルバー 全高(mm)49 台座径(Φmm)38.5
1セット(4個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
エコ商品
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)85 タイプ丸板形 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)4 適合扉厚(mm)21以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4g以下 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)115 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 耐荷重(N/ペア)118 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)115 タイプ丸板形 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)4 適合扉厚(mm)21以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4g以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など 材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご利用いただけます。細長タイプのため、空き缶もペットボトルも入らず分別に効果的です。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)290 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6768-22
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

641-1000SS ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SS LAMP(スガツネ) 動画あり
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用 仕様南京錠取付(Φ6.5)穴兼セーフティーロック付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)16 質量(g)96 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1058 許容荷重(N[kgf])1061[108] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製蝶番
エコ商品
表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
用途厨房機器、食品加工機械 種類平蝶番 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製丁番 SR型
エコ商品
ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。
材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上素地 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)35
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ファスナー 掛代調節機能付
エコ商品
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
許容荷重(N)1960 材質ステンレス鋼(SUS316) 高さ(mm)16 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製丁番 SBR40
エコ商品
閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。めねじ加工済です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)21 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上素地 本体長さ(mm)40 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)35
1個
719 税込791
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製 調節式空気孔
エコ商品
中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 仕上電解研磨 取付け方法面付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設 材質(本体)PBT樹脂 付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き 本体高さH(mm)40 幅(mm)6(調整) 質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル) 付属品ワッシャー
1セット
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き調整丁番 217-94型
エコ商品
調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地 質量(g)382 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)63 羽根厚さ(mm)7.8 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)128.5
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製超強力ファスナー
エコ商品
ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。
仕様ロックレバー 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)18 質量(g)130 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1764 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製超強力ファスナー
エコ商品
ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。
仕様すりわり 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.3 質量(g)130 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1764 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)270°開き面付調整丁番 218-96型
エコ商品
水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
用途インセット扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 材質(本体)亜鉛合金/ブラック タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 付加機能調整機能付 材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)8 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。
種別標準型 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)18.3 質量(g)70 仕上バレル研磨 適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS 許容荷重(N)1440 許容荷重(N[kgf])1444[147] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)22.8 質量(g)162 仕上バレル研磨 適合フック03-502SS、01-1273SS、02-1273SS、06-625SS 許容荷重(N)1891 許容荷重(N[kgf])1894[193] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.7 質量(g)80 仕上バレル研磨 適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS 許容荷重(N)1470 許容荷重(N[kgf])1470[150] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

8802-1068SS ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様南京錠取付穴付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 質量(g)180 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

8902-1069SS ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様セーフティーロック付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 質量(g)190 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)23.8 質量(g)71 仕上バレル研磨 適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS 許容荷重(N)1470 許容荷重(N[kgf])1470[150] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)22.8 質量(g)162 仕上バレル研磨 適合フック03-502SS、01-1273SS、02-1273SS、06-625SS 許容荷重(N)1891 許容荷重(N[kgf])1894[193] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.7 質量(g)80 仕上バレル研磨 適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS 許容荷重(N)1470 許容荷重(N[kgf])1470[150] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)22.8 質量(g)171 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1372 許容荷重(N[kgf])1372[140] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.7 質量(g)76 仕上バレル研磨 適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS 許容荷重(N)1470 許容荷重(N[kgf])1470[150] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)22.8 質量(g)171 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1372 許容荷重(N[kgf])1372[140] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.7 質量(g)76 仕上バレル研磨 適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS 許容荷重(N)1470 許容荷重(N[kgf])1470[150] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ステンレス鋼製の段違い蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)78.5 タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面研磨 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)43 羽根厚さ(mm)4 適合扉厚(mm)21以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)39 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷