14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4用のインサートめねじです。
用途Φ5穴用 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 質量(g)0.6 仕上素地
1個
59 税込65
当日出荷

M6用のインサートめねじです。
仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下 材質ポリアミド ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷

締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
材質ポリアミド ナチュラル 質量(g)0.3
1個
15 税込17
当日出荷

M6用のインサートめねじです。
用途M6用 材質ポリアセタール ホワイト 質量(g)1.5
1個
18 税込20
当日出荷

キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)8 仕上素地
1個
19 税込21
当日出荷

1個
29 税込32
翌々日出荷

JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器 取付穴ねじ軸 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理 質量(g)2 仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
42 税込46
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング
RoHS
ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車) 材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリース RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

406-9001.00-00015 クォーターターン 406-9001型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 406-9001型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
材質(ハウジング)亜鉛合金(フック部)焼結鋼 ブラック 適合板厚(mm)0.8~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理 ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HEWI 丁番
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12インサートナット 材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮) 長さ(mm)75 幅(mm)73 質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時 ホワイト シリーズHEWIシリーズ
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)コンプレッションラッチ 220-9313
RoHS
ストローク4.5 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すと施錠状態になり、さらに25°(計115°)回すと締付機構が働き扉を締め付けます。この2段階の機構により締付不要時、締付なしの仮掛状態にすることで、パッキンへのダメージを抑えられます。締付を解除した際に一度仮掛状態になるので、扉が飛び出てきません。IP65に適応しています。H寸法は、付属の調整ねじを回すことにより調整可能です。
材質(つまみ部)ポリアミド/ブラック(ハウジング・インサートシャフト・カム)亜鉛合金/ブラック(調整ねじ)鋼/亜鉛めっき ブラック 質量(g)51 タイプミニタイプ 適合板厚(mm)12以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷