「カウンターリフト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート
質量(g)2000
仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン
最大適合板厚(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
最小適合板厚(mm)30
関連キーワード