6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合板厚(mm)8以下 回転角度(°)90
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-90型
日本市場向け小型仕様のスイングハンドルです。厚みが薄く本来のデザインを損ないません。別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。別売のキャッチを組み込むことで、ハンドル収納時にキャッチ機構が働きます。
仕様同番(DS200)
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠(板金扉用)
エコ商品
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。 トラスコ品番355-9220 材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂 シリンダー径(Φmm)19・22 取付板厚(mm)0.1~9.0 キー番号同番 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

日本市場向け小型仕様のスイングハンドルです。厚みが薄く本来のデザインを損ないません。別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。IP65に適応しています。別売のキャッチを組み込むことで、ハンドル収納時にキャッチ機構が働きます。
適合507-9001-D、507-9005-D 材質ポリアセタール ホワイト 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-92型
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
材質ポリアミド ブラック 適合板厚(mm)1.5~2
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)