すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)20
寸法C(mm)25
寸法D(mm)50
寸法F(mm)7.2
寸法E(mm)12.4
仕上シルバーアルマイト処理
材質アルミ合金
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など
仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃
付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)
トラスコ品番114-4872
幅(mm)22
高さ(mm)17.5
質量(g)76
種類ローラ形
定格荷重(N)294
材質(レール)亜鉛合金(ZDC)
レール長さ(mm)70
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用
高さ(mm)15
種類リニア形
幅W(mm)7
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など
仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃
付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)
幅(mm)30
高さ(mm)18.3
種類ローラ形
定格荷重(N)294
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
長さ(mm)100
トラスコ品番114-4874
材質ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)65
高さ(mm)3
質量(g)137
種類取付プレート
仕上光沢バレル研磨
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
本品はキャリッジLGB-30CMの脱落を防止するものです。ガイドレールLGB30型にねじで取り付けます。取り付けねじはお客様でご用意ください。
長さ(mm)20
トラスコ品番114-4873
材質ポリアセタール(POM)
幅(mm)24.5
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)5.6
種類ストッパー
幅W(mm)22.5
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
質量(g)13
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
材質(ボール)鋼(SUJ)
材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)
アズワン品番64-8611-06
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)40
許容アキシアル荷重(N)40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等
材質アルミニウム合金
適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4
仕上シルバーアルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等
材質本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など
仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃
付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)
幅(mm)30
高さ(mm)18.3
質量(g)975
種類ローラ形
定格荷重(N)294
材質(レール)アルミニウム合金
レール長さ(mm)2000
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)20.2
質量(g)26
幅W(mm)10.5
アズワン品番64-8611-07
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)40
レール長さL(mm)200~400
許容アキシアル荷重(N)4
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
用途各種産業機器用。
適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20C
トラスコ品番195-6707
材質アルミニウム合金
長さ(mm)300
幅(mm)20.2
高さ(mm)9.5
使用温度範囲(℃)0~40
寸法L(mm)300
穴数6
穴ピッチ(mm)50
推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4
RoHS指令(10物質対応)対応
水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13
適合1830-MKGA/DN
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
特価
¥99
税込¥109
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
長さL(m)1200
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)7
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)
質量(g)15
推奨ねじM3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。
。作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。
。200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。
。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。
。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガタつきの少ない予圧タイプです。
質量(g)39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)6
1個
¥459
税込¥505
翌日出荷
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など
種類リニア形
材質(レール)アルミ合金
表面処理(レール)セラミックコーティング
仕様MRC(中精度タイプ)
材質アルミ合金
色(キャリッジ)ブラック
仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング
摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
幅W(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)50
質量(g)22.6
幅W(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)50
質量(g)40.8
幅W(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
欠品中
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)
レール長さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B400
H4.5
質量(g)159
F10
D40
C20
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B2000
H4.5
質量(g)790
F10
D40
C20
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など
種別キャリッジ
材質取付プレート・保持プレート:ステンレス鋼(SUS430)、かしめピン:ステンレス鋼(SUS303)、ローラーピン:ステンレス鋼(SUS XM7)、ベアリングローラー:鋼
質量(g)65
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B200
H4.5
質量(g)79
F10
D40
C20
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B100
H4.5
質量(g)20
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B800
H4.5
質量(g)160
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。【用途】・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
質量(g)13
タイプキャリッジ
推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など
種別レール
材質ステンレス鋼(SUS304)
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)1
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B800
H4.5
質量(g)312
F10
D40
C20
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B100
H4.5
質量(g)39
F10
D40
C10
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
質量(g)7
使用温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B200
H4.5
質量(g)40
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ