商品豆知識
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
種類ガススプリング
シリンダー径(Φmm)10
ロッド径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状金属製アイレット
シリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200 mmが追加になりました。
種類ガススプリング
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
シリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
・小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
仕様伸長力N:50、伸長力kgf:5、伸長時の長さB:114
材質主材料:鋼
ストローク30
シリンダー径(Φmm)100
ロッド径3
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
種類ガススプリング
シリンダー径(Φmm)19
ロッド径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状金属製アイレット
シリンダ先端形状金属製アイレット
・小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:174
材質主材料:鋼
ストローク60
シリンダー径(Φmm)100
ロッド径3
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長時の長さB:532、引込力N:100、引込力kgf:10
材質主材料:鋼
ストローク200
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径6
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長時の長さB:432、引込力N:200、引込力kgf:21
材質主材料:鋼
ストローク150
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径6
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長時の長さB:332、引込力N:200、引込力kgf:21
材質主材料:鋼
ストローク100
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径6
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:200、伸長力kgf:21、伸長時の長さB:251
ストローク100
C7
EM5
シリンダー径(Φmm)150
ロッド径D(mm)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長時の長さB:432、引込力N:100、引込力kgf:10
材質主材料:鋼
ストローク150
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径6
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:300、伸長力kgf:31、伸長時の長さB:345
ストローク150
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:200、伸長力kgf:21、伸長時の長さB:585
ストローク250
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:585
ストローク250
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:251
ストローク100
C7
EM5
シリンダー径(Φmm)150
ロッド径D(mm)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長時の長さB:332、引込力N:100、引込力kgf:10
材質主材料:鋼
ストローク100
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径6
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:400、伸長力kgf:41、伸長時の長さB:345
ストローク150
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:300、伸長力kgf:31、伸長時の長さB:585
ストローク250
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:400、伸長力kgf:41、伸長時の長さB:585
ストローク250
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長時の長さB:532、引込力N:200、引込力kgf:21
材質主材料:鋼
ストローク200
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径6
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:300、伸長力kgf:31、伸長時の長さB:251
ストローク100
C7
EM5
シリンダー径(Φmm)150
ロッド径D(mm)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:200、伸長力kgf:21、伸長時の長さB:345
ストローク150
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:400、伸長力kgf:41、伸長時の長さB:251
ストローク100
C7
EM5
シリンダー径(Φmm)150
ロッド径D(mm)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:345
ストローク150
C10
EM8
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径D(mm)80
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200mmが追加になりました。
材質ステンレス鋼
ストローク(mm)200
全長(mm)465
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
種類ガススプリング
シリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)
ロッド径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状金属製アイレット
シリンダ先端形状金属製アイレット
アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
付属品六角ボルトばね座金六角ナット
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状金属製アイレット
シリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状ボールスタッド
シリンダ先端形状ボールスタッド
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状ボールスタッド
シリンダ先端形状ボールスタッド
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。
適合アイレット径E:8.1
AM8
B10
H19
F10
D26
C19
G12
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。
適合アイレット径E:6.1
AM5
B7
H14
F6
D21
C16
G9
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1
A11
B8
C7
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1
A11
B8
C10
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ