13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品十字穴付皿木ねじ5.1×32六角棒スパナ 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/24K金めっき 仕上24K金めっき 対応ガラス板厚(mm)10、12 適合ガラス厚(mm)10~12
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷


磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用 材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)600以下 質量(kg)(扉)15以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)1200以下 種類ガラス蝶番 付加機能キャッチ付 本体長さ(mm)45 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用 材質黄銅 形状通常型 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 耐荷重N(kgf)49(5) 開き角度(度)180
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPH-5 ステンレス棚受 SPH-5 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)8 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)45 アズワン品番64-6792-53 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
349 税込384
3日以内出荷

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用 材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)600以下 質量(kg)(扉)15以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)1200以下 種類ガラス蝶番 本体長さ(mm)45 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。 適合扉幅(mm)600 適合ガラス厚(mm)5、6、8 適合扉質量(kg)15以下 種類ガラス丁番 形状通常型 最大扉高さ(mm)1200 材質黄銅
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。 形状通常型 最大扉高さ(mm)1200 材質黄銅 付加機能キャッチ付 種類ガラス丁番 適合扉幅(mm)600 適合ガラス厚(mm)5、6、8 適合扉質量(kg)15以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)