ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。
付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
高さ(mm)15.5
質量(g)430
種類引手
仕上アルマイト処理
対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12
適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
質量(g)19.1
種類関連部品
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー系
高さ(mm)4.5
種類引手
仕上アルマイト処理
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
種類つまみ
材質黄銅
出っ張りを抑えた、スマートなデザインのガラスドア用引手です。
質量(g)1700
ピッチP(mm)200
高さ(mm)25
材質アルミニウム合金
長さL(mm)400
対応ガラス板厚(mm)8、10、12
付属品樹脂ワッシャー
シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5
材質黄銅
質量(g)215
仕上クロムめっき
高さT(mm)16
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95
材質アルミニウム合金
高さT(mm)35
付属品パッキン
ガラスドア用ハンドルです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。両面取付タイプです。
材質黄銅
仕上クロムめっき
高さT(mm)34
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品パッキン
材質アルミニウム合金
質量(g)55
高さT(mm)20
ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。
質量(g)130
高さ(mm)7
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上光沢研磨
色シルバー系
長さL(mm)70
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー
材質黄銅
質量(g)87
長さL(mm)40
対応ガラス板厚(mm)8、10
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、8、10 mmのガラス厚に適応します。本体側面のフックを使って扉を開けられます。戸袋に扉を完全に収納する仕様でも小口から引くことができます。
付属品パッキン
材質黄銅
質量(g)715
長さL(mm)100
対応ガラス板厚(mm)8、10
・洗練されたヨーロピアンデザインの掘込取手です。・上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です
色ブラック
質量(g)44
材料ガラス繊維強化ポリアミド(PA)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
裏面が可動フックになっているガラスドア用ノブです。可動フックは収納されフラットになるため掃除やお手入れが簡単です。
材質亜鉛合金(ZDC)
長さL(mm)56
仕上クロムめっき
高さT(mm)35
1セット
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
ガラス扉に取り付けるハンドルです。
両面テープ(別途)で接着します。
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)
色シルバー系
高さ(mm)35
質量(g)693
長さL(mm)260
仕上クロムめっき
ピッチP(mm)220
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。ZweiLシリーズのハンドルをガラスに取り付けるための丸座です。適応ガラス厚は4、5、6 mmです。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)
種類その他
仕上(本体)Zwei L仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなど水回りでも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
色シルバー系
高さ(mm)54
質量(g)1120
長さL(mm)300
仕上マット仕上
ピッチP(mm)200
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなど水回りでも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
色シルバー系
高さ(mm)54
質量(g)834
長さL(mm)200
仕上マット仕上
ピッチP(mm)150
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
高さ(mm)45
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)16
仕上Zwei L仕上
取付け方法めねじ
面付形種類U字形
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)10
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品六角棒スパナ呼び5
色シルバー系
高さ(mm)118
仕上Zwei L仕上
マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。
適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm
仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装
材料亜鉛合金/ABS樹脂
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
質量(g)1.4
U字形種類ストレート
材質ガラス繊維強化ポリアミド
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
種類面付ハンドル|裏止めハンドル
規格SEMI
取付け方法丸穴|めねじ
耐荷重(N)450
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
仕様埋込・掘込取手
色ブラック
高さ(mm)3
質量(g)44
取付け方法丸穴
取付穴深さ(mm)19
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
種類面付ハンドル|裏止めハンドル
取付け方法めねじ
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン
種類ドアノブ
寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12
適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12
取手ハンドル
ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
種類面付ハンドル|裏止めハンドル
仕上ブラック
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ドアノブ
仕上Zwei L仕上
取手ハンドル
取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン
種類ドアノブ
シリーズZweiLシリーズ
適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12
取手ハンドル
防水用パッキン付のラッチハンドルです。
鍵付で防犯性に優れます。
キーは同番1種類です。別番は受注対応でご用意できます。
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。
防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)370
防水保護等級IP65
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード