ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(180°)。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2500
色半透明
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質ポリカーボネート(PC)
色クリアー
種類エッジシール
RoHS指令(10物質対応)対応
天井付け用の戸当りです。
戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
天井付け用の戸当りです。戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。
マグネットにより水が漏れにくくなります。
マグネット付戸当りとして使用できます。
ガラスにワンタッチで取り付けできます。
ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。
トラスコ品番225-4864
質量(g)1390
1セット(2本)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
天井付け用の戸当りのオプション品です。
材質鋼
色シルバー(有色クロメート処理)
質量(g)25050
本体寸法(cm)W12×H0.65×D12
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(90°)。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2200
適合ガラス厚(mm)10
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
M1060型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
M1070型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
ガラス扉の戸先と90°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。固定ガラスのかわりに、アルミプロファイル 8880型と組み合わせると壁側に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
ガラス扉の小口を保護するシール材です。平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
色半透明
長さ(mm)2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。開き戸に適したマグネット付です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当たりとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
色半透明
種類エッジシール
関連キーワード