10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上研磨 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)100 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シリーズランプ印 36 0シリーズ 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)22~26 最小扉厚(mm)18
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)21 最大扉幅(mm)600
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)15~19 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)21 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)12~16 最小扉厚(mm)18
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMST712型
金具の溝にブラシやモヘアシールを付けられ、虫やホコリを嫌うキッチン収納の扉に最適です。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金 取付け方法埋込
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10 税込11
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)