「キー sus」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
適合板厚(mm)8以下
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ
高さ(mm)11.5
質量(g)50
許容荷重(N)686
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
質量(g)11
適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3
保持力N(kgf)49[5]/個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316L)
質量(g)40
規格IP67
取付け方法ダイレクトイン
最大適合板厚(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
付属品ストライクプレート取付ブラケット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク)(ストライクプレート)特殊鋼
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC24
消費電力(W)1.5
電流(mA)62
吸着力(N[kgf])882[90]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。制御部寸法:H76×W203×D152 mm
材質(キーパッド部)ステンレス鋼(SUS304)(制御部)鋼
質量(g)600
使用温度範囲(℃)-30~70(キーパッド部)0~70(制御部)
電圧(V)ACまたはDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)203×152×76
仕上(キーパッド部)ヘアーライン(制御部)黒塗装
電流(mA)7/20(待機時)、160/190(作動時)
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)5A
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。内蔵ばねは、ステンレス鋼製です。
材質(本体)ポリアミド(ばね)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)10
適合板厚(mm)0.8~2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25 mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
材質SUS
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)
規格DIN61373
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し用受座です。スライドレールと併用して使用できます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上素地
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ガラス加工がいらない、後付可能なタイプです。インセット扉仕様が標準です。かぶせ扉用受座 MKL-B(別売品)を使用することにより、かぶせ扉仕様にもなります。
付属品キーインセット扉用受座十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ガラ研磨
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂
仕上素地
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16
色ブラック
最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500
最高高さ(mm)(扉)1200
シリンダー内筒が交換できる、マスターキー機能付シリンダー錠です。キーの紛失や使用者の変更時に、シリンダー錠を本体ごと取り替える必要がないため、管理が大変容易です。施錠時は、正面からロックプレートが見えません。また、カバー、リング付で外観がスッキリしています。脱着方法はシリーズ紹介ページをご覧ください。
防水・防塵仕様です。両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品ストライクプレート(2枚)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼
寸法(mm)(ストライクプレート)153×70×13
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)6
電流(mA)500/250
吸着力(N[kgf])5341[545]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
付属品ストライクプレート
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼
質量(kg)9.3
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)4.2
電流(mA)350/175
吸着力(N[kgf])7938[810]
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3
電流(mA)250/125
吸着力(N[kgf])5341[545]
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
質量(g)15
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
色グレー
タイプレバー
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー付
色グレー
タイプ本体
適合扉厚(mm)121516
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー無し
色ブラック
タイプ本体
適合扉厚(mm)121516
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー無し
色グレー
タイプ本体
適合扉厚(mm)121516
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
色ブラック
タイプレバー
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
タイプキー
仕上ニッケルめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ
材質ポリアミド・亜鉛合金
色ブラック
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ
材質ポリアミド・亜鉛合金
色ブラック
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
ハウジングに装着して使用します。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ
材質亜鉛合金
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー付
色ブラック
タイプ本体
適合扉厚(mm)121516
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ
90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合板厚(mm)8以下
回転角度(°)90
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。
トラスコ品番355-9220
材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂
シリンダー径(Φmm)19・22
取付板厚(mm)0.1~9.0
キー番号同番
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。
用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース
仕様使用温度:0~40 ℃
付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)1950
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
液体石鹸を収納するソープディスペンサーです。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。
用途サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。
シリーズd lineシリーズ
付属品専用キーヘクサロビュラ穴付または十字穴付皿タッピンねじまたは木ネジ 呼び 6×70、プラグ六角棒スパナ
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテン
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
仕様同番
付属品受金具(P100H02)
材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)
高さ(mm)13
質量(g)105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ