「グレビティーヒンジ 重量」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。
抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。
扉の閉じ速度を調整できます。
閉時(0°)では抜き差しできない構造です。
扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。
1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)995
使用温度範囲(℃)0~40
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)2400以下
推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)900以下
関連キーワード