天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25
材質天然木(特殊樹脂加工)、亜鉛合金(ZDC)
質量(g)165
種類帽子掛
奥行(mm)100
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)帽子掛部:29.4、フック部:147
吊下荷重N(kgf)帽子掛部/3、フック部/15
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS303)/サテン、ステンレス鋼(SUS304)/素地、鋼/有色クロメート処理
質量(g)31
種類標準
奥行(mm)35.5
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質チタン合金
種類標準
仕上ショットブラスト
取付け方法壁付け
付加機能なし
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード