2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)280
吊下荷重N(kgf)372.4[38]
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)380
付加機能なし
関連キーワード