347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 形状L型 仕上サテン仕上
1個
899 税込989
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8 高さ(mm)29 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L102 H30 質量(g)51 P96 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L166 H30 質量(g)81 P160 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L134 H30 質量(g)63 P128 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 高さ(mm)26 質量(g)60 種類ハンドル 長さL(mm)124 グリップ径(Φmm)10 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルト ピッチP(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10 高さ(mm)35 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)10 仕上鏡面研磨およびサテン仕上 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L152 H38 質量(g)200 P142 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L82 H32 質量(g)112 P72 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L38 H27 質量(g)26 P32 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス ハンドル
エコ商品
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上 種類ハンドル グリップ径(Φmm)16 仕上鏡面研磨およびサテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L260 H33 質量(g)122 P254 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L302 H44 質量(g)372 P292 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

・面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L358 H36 質量(g)166 P352 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L182 H40 質量(g)234 P172 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L102 H34 質量(g)136 P92 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L122 H36 質量(g)163 P112 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L222 H42 質量(g)282 P212 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L70 H30 質量(g)35 P64 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L102 質量(g)59 P96 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L262 質量(g)125 P256 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L134 質量(g)72 P128 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L198 質量(g)100 P192 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L70 質量(g)46 P64 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L166 質量(g)86 P160 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L38 質量(g)34 P32 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズZweiLシリーズ 付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類ドアノブ 仕上Zwei L仕上 取手ハンドル 取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン 種類ドアノブ シリーズZweiLシリーズ 適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12 取手ハンドル
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) 高さ(mm)45 種類ハンドル グリップ径(Φmm)16 仕上Zwei L仕上 取付け方法めねじ 面付形種類U字形
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 形状L型
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズZweiLシリーズ 付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン 種類ドアノブ 寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12 適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12 取手ハンドル
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類その他 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり 耐荷重(N)14.7
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・オイルレスリング入りで滑らかに動きます。・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
耐荷重N(kgf)50 耐荷重(N)490
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・オイルレスリング入りで滑らかに動きます。・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
耐荷重N(kgf)40 耐荷重(N)392
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
シリーズZweiLシリーズ 材質/仕上(ピン、クランプ、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(スペーサー)ポリアセタール/(ピン)素地、(クランプ)一部鏡面研磨、(カバー)Zwei L仕上、(スペーサー)ブラック 材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 対応ガラス板厚(mm)8~12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

XL-JSF40TT ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼 材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 質量(g)70 種類標準 奥行(mm)43 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)490 吊下荷重N(kgf)490(50)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ 付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ 材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラック
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)